Kulaté kleště VDE DIN ISO 5745, IEC 60900
Kulaté kleště VDE, DIN ISO 5745, IEC 60900
KLESTE KULATE VDE 160MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro práci na částech pod napětím do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) při dodržení všech bezpečnostních opatření
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zaručuje dlouhou životnost přesných hrotů
- 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Po celé ploše broušený a chromovaný povrch
- Kulaté hladké čelisti
- Překryvný kloub
![]() | |
Délka (L) | 160 mm |
Délka v palcích (L) | 6-1/4 in |
Délka čelistí (L3) | 26 mm |
Tloušťka čelistí (T1) | 3 mm |
Tloušťka špiček čelistí (T2) | 3 mm |
Šířka čelistí (W3) | 18 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiál rukojeti | 1složkový plast |
ISO | 5745 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)